両面ホットプレートワイド

両面ホットプレートワイド - YAMAZEN(山善)両面ホットプレートワイド - YAMAZEN(山善)両面ホットプレートワイド - YAMAZEN(山善)両面ホットプレートワイド - YAMAZEN(山善)両面ホットプレートワイド - YAMAZEN(山善)両面ホットプレートワイド - YAMAZEN(山善)両面ホットプレートワイド - YAMAZEN(山善)両面ホットプレートワイド - YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

平面プレートと波型プレートがリバーシブルで使える1枚2役のホットプレート。
平面プレートでは大きなお好み焼きが2枚焼け、波型プレートでは大人数での焼肉も問題ありません。ご家族や友人と囲んで様々なプレート料理が楽しめます。
本体底部にあるスタンドを出すことで本体に傾斜がつきます。波型プレートに穴があり、余分な脂はそこから落ちるので、素材の旨味は残してヘルシーに焼肉やサムギョプサルが楽しめます。
プレート表面には、こびりつきにくく汚れが取れやすいフッ素コート加工を施してあり、着脱・丸洗い可能なので簡単にお手入れできます。ふたは取っ手がスタンドとなり自立するので卓上で使用する際にも置き場所に困りません。また、収納時には取っ手を折りたたむことができるので省スペースで収納できます。

用途ホットプレート、グリルプレートとして。パーティーやイベントなどにも。焼肉/お好み焼き/ホットケーキ/焼きそば/もんじゃ/ジンギスカン/サムギョプサル/ステーキ/餃子/誕生日会/大型/ワイド/平面プレート/高火力/ハイパワー/大家族/新生活/コンパクト収納/スタッキング収納/省スペース/お手入れ簡単セット内容本体×1、リバーシブルプレート×1、フタ×1、油トレー×2質量(kg)3.8ブラック電源(V)AC100(50/60Hz)最高温度(℃)約200定格消費電力(W)1300電源コード(m)約1.8ヒーターシーズヒータープレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)内寸:405×285×15保証期間1年温度調節保温~約200度本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)55×31.3×15内容量1台
取扱説明書:(0.86MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51396067YHM-SW130(T)
オープン
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

1枚2役両面ホットプレート YHM SW130
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-14
用途: 食卓での焼肉等
その他業種

熱量が全然足りない。両面のホットプレートにも問題ありかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする