レバーホイスト ネオ

レバーホイスト ネオ - JSHレバーホイスト ネオ - JSH

ブレーキの噛み付き時でもチェーンの戻しがが可能な開放レバー付きレバーホイストNEOです。
ブレーキのかみつき時でも作業が出来る開放レバー付きです。
チェーンの早送りが早いワンタッチ遊点機能付です。
ハンドホイールは頑丈なアルミダイキャスト製です。

用途荷物の固定・引っ張り。材質定格荷重(t)0.5標準揚程(m)1.5手引力(kg)34自重(kg)3.8フック間最小距離(mm)270内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51421730JLV-05N
オープン
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバーホイスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする