JSH
レバーホイスト ネオ
カバー付きで雨水も入りにくい密閉型です。
Wブレーキパウル付きでさらに安全性がアップしました。
ハンドホイールは頑丈なアルミダイキャスト製です。
握りやすいグリップ付きです。
用途
荷締め・吊り下げ・引き寄せ。
材質
鋼
定格荷重(t)
0.25
標準揚程(m)
1
手引力(kg)
28
自重(kg)
2.4
フック間最小距離(mm)
230
内容量
1個
注意
※レバーホイストは重量物を取り扱うため、安全対策を怠ると品物の破損、生命の危機等の重大な事故を起こす可能性があります。万一のことを考え、日常の確認・定期点検及び操作使用上の注意をよく読み、慎重にご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51421714
JLV-025N
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください