レバー

レバー - JSHレバー - JSHレバー - JSHレバー - JSH

ワンタッチでチェーンの早戻しが出来るワンタッチ遊点機能付きです。
ハンドホイールは頑丈なアルミダイキャスト製です。

用途荷物の固定・引っ張り。材質標準揚程(m)1.5フック間最小距離(mm)335内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
定格荷重(t)
手引力(kg)
自重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51421696JLV-0.8-20.8206.6
オープン
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
51421705JLV-1.0-21256.8
オープン
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバーホイスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする