曜日別特売

結束ベルト

結束ベルト - JSH

素早く簡単に結束作業が出来ます。
樹脂バックルでサビに強く簡単に固定できます。
耐候性に優れたポリプロピレンベルトを使用しています。
ねじれがわかるライン入りベルトです。

用途荷物の束ね締め。材質ポリプロピレン、ポリアセタールベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)3破断強度(kg)100内容量1個
12月28日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51422335PJ2-30
995
699
769(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする