曜日別特売

ベルト荷締機

ベルト荷締機 - JSHベルト荷締機 - JSH

掛フック付きで作業時間が大幅に短縮します。
カムバックル式で引張るだけの簡単作業です。
掛フック付きで作業時間が大幅短縮できます。
耐候性に優れたポリプロピレンベルトを使用しています。

用途荷物の固定。材質ポリプロピレン、亜鉛合金ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)巻取4.5使用荷重(kg)50端末仕様掛けフック破断荷重(kg)250内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51422089JNPB70EF
2,110
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする