曜日別特売

ベルト荷締機

ベルト荷締機 - JSHベルト荷締機 - JSHベルト荷締機 - JSHベルト荷締機 - JSHベルト荷締機 - JSHベルト荷締機 - JSHベルト荷締機 - JSHベルト荷締機 - JSH

荷物の固定が誰にでも簡単に出来るラチェット式荷締機です。
ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。
耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。
端末はしぼり縫製で軽く荷物をキズつけません。

用途荷物の固定。端末仕様シボリ縫製材質ポリエステル、鋼内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
ベルト長さ(m)
ベルト幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51422107JNPR70L100500巻取4、固定0.525
3,645
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
51422150JNPR100L2001000巻取4、固定0.525
4,090
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
51422177JNPR300L4002000巻取4、固定135
8,045
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
51422204JNPR703L7003500巻取5、固定150
10,465
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
51422238JNPR705L10005000巻取5、固定150
15,965
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする