ベルト荷締機

ベルト荷締機 - JSHベルト荷締機 - JSH

お洒落なホワイト仕様ベルト荷締め機です。
ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。
耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。
耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。
端末はワッカ(Y縫製)でトラックフックに掛けられます。

用途荷物の固定。材質ポリエステル、鋼ベルト幅(mm)25使用荷重(kg)80破断荷重(kg)400内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51422125JNPR70Y-W
3,005
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする