JSH
ベルト荷締機
バイク搬送時の必需品です。
2本入りです。
ベルト荷締機の端末金具が直接バイク等に当らぬようにする接続用補助ベルトです。
耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。
用途
レジャー・スポーツ用の荷物の固定。
材質
ポリエステル
ベルト幅(mm)
25
ベルト長さ(m)
0.45(2本入り)
直径(Φcm)
最大約12
端末仕様
リング
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51421407
JSF45-G
グリーン
¥
2,020
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
51421416
JSF45-P
ピンク
¥
2,020
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください