JSH
ベルト荷締機
アウトドア・レジャーの荷締めに最適です。
カムバックル式で引張るだけの簡単作業です。
端末はしぼり縫製で軽く荷物をキズつけません。
耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。
用途
荷物の固定。
材質
ポリエステル、亜鉛合金
色
ピンク
ベルト幅(mm)
25
長さ(m)
締付:(最大)約4.0(最小)約0.9
ベルト長さ(m)
0.5×3.5
本体
金具:カムバックル
端末仕様
シボリ縫製
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51421364
JSB100L-P
¥
2,655
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください