曜日別特売

ベルト荷締機

ベルト荷締機 - JSHベルト荷締機 - JSH

荷物の固定が誰にでも簡単に出来るラチェット式荷締機です。
ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。
耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。
スチール製Sフックをビニールコーティングしているので、荷物にキズをつけにくい設計です。

用途荷物の固定。材質ポリエステル、鋼ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)巻取4、固定0.5使用荷重(kg)100端末仕様Sフック破断荷重(kg)500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51422098JNPR70S
3,760
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする