曜日別特売

バックルベルト

バックルベルト - JSHバックルベルト - JSHバックルベルト - JSHバックルベルト - JSH

樹脂バックルで軽く簡単に作業が出来ます。
樹脂バックルでサビに強く、簡単に固定できます。
2個入りです。

用途荷物やキャンプ用寝具の束ね締め。材質ポリプロピレン、ポリアセタールベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)1.5使用荷重(kg)20内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51421319SB15-4ブラック
1,005
729
802(税込)
当日出荷
51421328SB15-5ホワイト
1,005
729
802(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする