曜日別特売

ベルト荷締機

ベルト荷締機 - JSHベルト荷締機 - JSHベルト荷締機 - JSHベルト荷締機 - JSH

アウトドア・レジャーの荷締めに最適です。
ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。
スチール製Sフックをビニールコーティングしているので、荷物にキズをつけにくい設計です。
耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。

用途荷物の固定。材質ポリエステル、鋼ベルト幅(mm)25長さ(m)締付:(最大)約4.0(最小)約0.9ベルト長さ(m)0.5×3.5本体金具:ラチェット端末仕様Sフック内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51421380JSR70S-Gグリーン
3,820
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
51421389JSR70S-Pピンク
3,820
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする