曜日別特売

ベルト荷締機

ベルト荷締機 - JSHベルト荷締機 - JSH

締める、ゆるめるが簡単に操作できます。
カムバックル式で強く確実に荷締めが出来ます。
耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。
スチール製Sフックをビニールコーティングし、荷物にキズをつけにくいです。

用途荷物の固定。材質ポリエステル、亜鉛合金ベルト幅(mm)25ベルト長さ(m)4.5使用荷重(kg)80端末仕様Sフック破断荷重(kg)400内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51421739JWB-100S
1,910
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

荷締機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする