JSH
ベルト荷締機
荷物の固定が誰にでも簡単に出来るラチェット式荷締機です。
ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。
耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。
端末Jフックはいろんな所に掛けられる万能型です。
用途
荷物の固定。
材質
ポリエステル、鋼
端末仕様
Jフック
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51422134
JNPR100J
25
巻取4、固定0.5
200
1000
¥
4,195
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51422168
JNPR300J
35
巻取4、固定1
400
2000
¥
8,165
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51422195
JNPR703J
50
巻取5、固定1
700
3500
¥
11,565
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51422229
JNPR705J
50
巻取5、固定1
1000
5000
¥
16,965
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください