JSH
ベルト荷締機
荷物の束ね締めに最適な2個入りパックです。
2本入りです。
カムバックル式で引張るだけの簡単作業です。
耐候性に優れたポリプロピレンベルトを使用しています。
用途
荷物の束ね締め。
材質
ポリプロピレン、亜鉛合金
色
イエロー
ベルト幅(mm)
25
長さ(m)
締付:(最大)約4.8(最小)約0.2
ベルト長さ(m)
5
本体
金具:カムバックル
端末仕様
エンドレス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51421337
JSB70EY
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください