JSH
ベルト荷締機
締める、ゆるめるが簡単に操作できます。
ラチェット式で強く確実に荷締めが出来ます。
耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。
端末Jフックはいろんな所に掛けられる万能型です。
用途
荷物の固定。
材質
ポリエステル、鋼
端末仕様
Jフック
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト幅(mm)
ベルト長さ(m)
使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51421748
JWR-100J
25
4.5
150
800
¥
2,870
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
51421757
JWR-300J
35
5
300
1600
¥
4,750
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
51421766
JWR-600J
50
6
500
2500
¥
7,930
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください