JSH
取り替えベルト巻取側
50mm幅交換用ベルトの巻取り側です。
50mm幅で、巻取側です。
Jフック付きです。
耐久性に優れたポリエステルベルトを使用しています。
用途
ベルト荷締機取替えベルト。
材質
ポリエステル
ベルト幅(mm)
50
種類
巻取側
ベルト長さ(m)
5
端末仕様
Jフック
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51422265
JNM50-50J
¥
5,030
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください