JSH
棚ガード
地震などの揺れによりスチール棚から荷物の落下を防ぐタナガードです。
スチールラック等の柱に取り付けられ、高さも自由に変えられます。
樹脂バックルで取り付け取り外しが簡単です。
棚間口1500mmまで用です。
用途
棚から荷物の落下を防ぐ地震対策用ベルト。
材質
ポリプロピレン、ポリアセタール
ベルト幅(mm)
25
間口(mm)
棚:1500
破断強度(kg)
100
寸法(cm)
支柱外周:16~23
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51421118
J2PJ-M15
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください