曜日別特売

棚ガード

棚ガード - JSH棚ガード - JSH

地震などの揺れによりスチール棚から荷物の落下を防ぐタナガードです。
スチールラック等の柱に取り付けられ、高さも自由に変えられます。
樹脂バックルで取り付け取り外しが簡単です。
棚間口2100mmまで用です。

用途棚から荷物の落下を防ぐ地震対策用ベルト。材質ポリプロピレン、ポリアセタールベルト幅(mm)25間口(mm)棚:2100破断強度(kg)100寸法(cm)支柱外周:16~23内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51421127J2PJ-M21
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする