JSH
スチールパッド
ワイヤーの食い込みを防ぐスチールパットです。
2個入りです。
ワイヤーが荷物を傷つけるのを防ぐ角あてです。
用途
ワイヤー用の角あて。
セット内容
ワイヤー用:2個入り
材質
鋼
寸法(mm)
75×75×150
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51421626
JPSP-15
¥
2,225
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください