JSH
ホイストロープ
小さい力でらくらく持ち上げホイストロープです。
上下に滑車があり、小さな力で重い荷物を持ち上げる事が可能です。
実用持ち上げ能力は100kgです。
ねじれない編込みロープ採用で作業効率がUPしています。
用途
荷物の吊り上げ。
材質
ポリプロピレン、鋼
揚程(m)
2.5
吊上能力(kg)
100(実用)
破断荷重(kg)
450
寸法(mm×m)
ロープ:5×19
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51421678
JHR-1
¥
3,590
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください