曜日別特売

検査検診用ニトリルグローブダリア粉無250枚入

検査検診用ニトリルグローブダリア粉無250枚入 - グローブマニア(川西工業)検査検診用ニトリルグローブダリア粉無250枚入 - グローブマニア(川西工業)検査検診用ニトリルグローブダリア粉無250枚入 - グローブマニア(川西工業)検査検診用ニトリルグローブダリア粉無250枚入 - グローブマニア(川西工業)検査検診用ニトリルグローブダリア粉無250枚入 - グローブマニア(川西工業)検査検診用ニトリルグローブダリア粉無250枚入 - グローブマニア(川西工業)

高い検品基準(合格基準AQL1.0)でピンホール試験を実施済み。
55種類の薬剤と15種類の薬品への耐性試験実施済み。
手袋手首部を摘まんで取り出せる衛生パッケージを採用。
パウダーフリー加工のため、パウダーによる手荒れを引き起こすリスクを最小限に抑えられます。

材質ニトリルゴムパープル全長(cm)23医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:21B3X10008000002RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱
関連資料:(3.74MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
514197542069-XSXS716
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
514197702069-SS7.116
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
514197792069-MM7.619
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
514197882069-LL822
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする