グローブマニア(川西工業)
検査検診用ニトリルグローブビオラ粉無100枚入
ロングタイプ。
57種類の薬剤への耐性試験実施済み。
手袋手首部を摘まんで取り出せる衛生パッケージを採用。
パウダーフリー加工のため、パウダーによる手荒れを引き起こすリスクを最小限に抑えられます。
材質
ニトリルゴム
全長(cm)
29
色
ホワイト
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:21B3X10008000005
RoHS指令(10物質対応)
対応
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱
関連資料:
(1.61MB)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51419840
M003-XS
XS
29
7.6
15
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
51419849
M003-S
S
29
7.9
17
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
51419858
M003-M
M
29
8.3
19
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
51419867
M003-L
L
29
8.4
21
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください