フィットクエスト

フィットクエスト - グローブマニア(川西工業)フィットクエスト - グローブマニア(川西工業)フィットクエスト - グローブマニア(川西工業)フィットクエスト - グローブマニア(川西工業)

エアロフィニッシュ加工を施し驚異のグリップ力と抜群のフィット感を兼ね揃えた手袋です。15ゲージ。

材質コーティング部:天然ゴム、繊維部:ポリエステル・ナイロン・ポリウレタングレー/カーキ入数(双)1材質(すべり止め)天然ゴムゲージ数15RoHS指令(10物質対応)対応内容量1双
関連資料:(0.33MB)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
514196662625SS22715
オープン
329
362(税込)
6日以内出荷
514196752625MM237.316
オープン
329
362(税込)
6日以内出荷
514196842625LL247.617
オープン
329
362(税込)
6日以内出荷
514197002625LLLL25817.8
オープン
329
362(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする