グローブマニア(川西工業)
タッチ&グリップ
タッチパネル対応。驚異のグリップ力と抜群のフィット感を兼ね揃えた手袋です。18ゲージ。
材質
【コーティング部】天然ゴム【繊維部】ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン
色
グレー
入数(双)
1
機能
タッチパネル対応
材質(すべり止め)
天然ゴム
ゲージ数
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
関連資料:
(0.67MB)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51419630
2624S
S
22
7
15.5
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
6日以内出荷
51419639
2624M
M
23
7.3
16.5
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
6日以内出荷
51419648
2624L
L
24
7.6
17.5
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
6日以内出荷
51419657
2624LL
LL
25
8
18.5
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください