グローブマニア(川西工業)
ニトリルフォルテロング
特殊配合により抜群の耐油性を発揮します。エアロフィニッシュ加工を施している為、水や油に濡れても優れたグリップ力を発揮します。シームレス原手を採用しています。
材質
表:ニトリルゴム(NBR)、裏:綿、ポリエステル
色
ネイビー
入数(双)
1
機能
耐油性
全長(cm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
袖口仕様
袖口ジャージ付
内容量
1双
関連資料:
(0.4MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51419535
2473M
M
7.7
21
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
51419544
2473L
L
7.9
22.6
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
51419560
2473LL
LL
8.2
23.6
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください