グローブマニア(川西工業)
ニトリルグローブスピネル粉無100枚入
手袋手首部を摘まんで取り出せる衛生パッケージを採用。
パープル色を採用し現場の色分けに重宝されます。
パウダーフリー加工のため、パウダーによる手荒れを引き起こすリスクを最小限に抑えられます。
材質
ニトリルゴム
色
パープル
入数(枚)
100
全長(cm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
粉有無
粉なし
内容量
1箱
関連資料:
(0.19MB)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51419709
2070-SS
SS
7.6
15
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
51419718
2070-S
S
7.9
17
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
51419727
2070-M
M
8.3
19
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
51419736
2070-L
L
8.4
21
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
51419745
2070-LL
LL
8.8
23
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください