グローブマニア(川西工業)
スパークス
カラビナフック標準装備。ワンランク上の使い心地です。ソフトなグリップ感で長時間の作業でも手が疲れにくい。洗濯が可能で、素早く乾きます。
機能
速乾
材質
【手の平部】 人工皮革・ポリウレタン【手の甲部】 ポリエステル・ポリウレタン【カラビナ】 アルミニウム
入数(双)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
関連資料:
(0.75MB)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51419569
2945BKM
M
ブラック
22
8.1
21
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
51419578
2945BKL
L
ブラック
23
8.5
23
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
51419587
2945BKLL
LL
ブラック
24
9
25
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
51419596
2945RM
M
レッド
22
8.1
21
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
51419605
2945RL
L
レッド
23
8.5
23
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
51419614
2945RLL
LL
レッド
24
9
25
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください