剛回ボールポイントレンチ

剛回ボールポイントレンチ - ワイズ剛回ボールポイントレンチ - ワイズ剛回ボールポイントレンチ - ワイズ剛回ボールポイントレンチ - ワイズ剛回ボールポイントレンチ - ワイズ剛回ボールポイントレンチ - ワイズ剛回ボールポイントレンチ - ワイズ剛回ボールポイントレンチ - ワイズ

ハンドルで本締めが可能な、最硬・最強のボールポイントレンチです。
ボールポイント側はワイズ独自の先端形状により、パイプハンドルを使って高いトルクを掛ける本締め・斜めからのアプローチが可能で操作性は抜群です。
均一で最高精度の硬度を確保するため、材料には特殊合金鋼を用い、密閉炉による完全無酸化・脱炭補正焼入方式の熱処理を行っております。
非常に強靭で角がナメにくく、高精度の調質硬度で折れにくくなっています。
ニッケルクロムメッキによる表面処理を施し、優れた耐摩耗性を実現しています。

用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。仕様エキストラロング材質クロームバナジウム鋼表面処理ニッケルクロムメッキ内容量1本
注意
※本来の目的以外では使用しないで下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51422974SBHW-151.5
オープン
299
329(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
51422990SBHW-202
オープン
309
340(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
51422999SBHW-252.5
オープン
339
373(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
51423008SBHW-303
オープン
379
417(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする