剛回ボールポイントレンチ

剛回ボールポイントレンチ - ワイズ剛回ボールポイントレンチ - ワイズ剛回ボールポイントレンチ - ワイズ剛回ボールポイントレンチ - ワイズ剛回ボールポイントレンチ - ワイズ剛回ボールポイントレンチ - ワイズ剛回ボールポイントレンチ - ワイズ剛回ボールポイントレンチ - ワイズ

ハンドルで本締めが可能な、最硬・最強のボールポイントレンチです。
短柄側は6角と12角の2段階形状になっており、1段階目は12角レンチで、レンチ振り角30度で使用できるため狭い場所には最適で、(6角レンチはレンチ振り角度60度)2段階目は6角レンチで、力強い本締め作業に最適です。
ボールポイント側はワイズ独自の先端形状により、パイプハンドルを使って高いトルクを掛ける本締めが可能です。
均一で最高精度の硬度を確保するため、材料には特殊合金鋼を用い、密閉炉による完全無酸化・脱炭補正焼入方式の熱処理を行っております。
非常に強靭で角がナメにくく、高精度の調質硬度で折れにくくなっています。
ニッケルクロムメッキによる表面処理を施し、優れた耐摩耗性を実現しています。

用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。仕様エキストラロング材質クロームバナジウム鋼表面処理ニッケルクロムメッキ内容量1本
注意
※本来の目的以外では使用しないで下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51423017SBHW-404
オープン
459
505(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
51423026SBHW-505
オープン
519
571(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
51423035SBHW-606
オープン
589
648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
51423044SBHW-808
オープン
759
835(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
51423060SBHW-10010
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする