ヨツギ
YS防鳥キャップ
キャップ内側の凸部により電柱をきつく把持するため、固定バンドはいりません
キャップ頭頂部は鋭角な突起となっているため、鳥が停留できません
色
グレー
サイズ
190Φmm用
質量(g)
490
対象動物
トリ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
工法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51369519
YS-970-39-01
直接工法用
¥
3,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51369528
YS-970-40-01
間接工法用
¥
3,400
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください