曜日別特売

アンギラス

アンギラス - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)アンギラス - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

ドライバー付のすぐれもの。水まわりの作業はおまかせの口幅調整5段階です。
水道の蛇口等水まわり作業、ボルト・ナットの締め付け取り外し、線材のネジリ、曲げ、引っ張り、ドライバー部でのねじの締付、取り外し、バール的な使い方に最適です。
ウォーターポンププライヤの柄の部分にマイナスドライバーを付け、バールのような使い方も出来る様に特殊熱処理を施してあります。

用途パイプ等の配管作業に。仕様ドライバー付材質鋼材くわえられる加工物寸法(mm)0~47内容量1本
注意
※柄端のドライバー部で手や身体などを傷つけないようにご注意ください。
※口幅調整は確実に切り換わっていることを確認してから使用してください。
※すべって手などを挟むことがありますので、不安定なくわえかたをしないでください。
※ハンマー代わりに使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51423954HWP250ND
2,5702,298
1,898
アウトレット
2,088(税込)
当日出荷
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする