曜日別特売

ポンププライヤ バネツキ

ポンププライヤ バネツキ - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ポンププライヤ バネツキ - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

わずか120mmハンドルを広げるだけで口幅の調節がスムーズに出来ます。
特殊バネ機構とソフトグリップの採用で長時間作業の手の疲れをやわらげます。
R型はあらゆる形状の物、特にパイプ、丸棒に対しては強力に掴み、またストレート形よりも大きいサイズがくわえられます。
あらゆるものを握りやすい柄幅でガッチリと掴みます。
使用中のジョイントのスリップズレは強力バネにより皆無となり安全機構になっています。
パイプ、バルブナット等を掴んでまわす連続作業もラクラクです。

用途口開きは簡単な7段階調整。材質鋼材くわえられる加工物寸法(mm)0~46内容量1本
注意
※グリップに絶縁機能はありませんので、電気が流れているものには使用しないでください。
※口幅調整は確実に切り換わっていることを確認してから使用してください。
※すべって手などを挟むことがありますので、不安定なくわえかたをしないでください。
※ハンマー代わりに使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51423945HWP250S
2,8102,398
1,998
アウトレット
2,198(税込)
当日出荷
残り4点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする