曜日別特売

ハイブリッドモンキーX

ハイブリッドモンキーX - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハイブリッドモンキーX - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハイブリッドモンキーX - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハイブリッドモンキーX - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハイブリッドモンキーX - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハイブリッドモンキーX - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

新設計のエックスドライブにより、ボルト・ナットの角はなめにくく、安定した締付~ゆるめが可能です。
三面保持でトルクがかけやすく、なめにくいです。
ボルトナットの角から当りをなくす形状です。
薄い・軽い・口開きワイド、手にやさしいグリップ形状です。

用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質鋼材内容量1本
注意
※水場や屋外での使用後は防錆油等の塗布をおすすめします。
※割れ、欠け、摩擦、変形等の異常が認められた場合は使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
口開き(mm)
全長(mm)
質量(g)
ボルトナット最大寸法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51424198HUM24X6~2415090M16
3,090
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
51424207HUM30X8~30200170M20
3,390
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
51424216HUM36X8~36250300M24
4,160
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする