曜日別特売

ハイブリッドポケットモンキー

ハイブリッドポケットモンキー - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハイブリッドポケットモンキー - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

ショートタイプで目盛付き、もちろん口開きワイドで軽い・薄いスケルトンカラーグリップです。
ショートタイプで目盛付きです。
職場ごとの工具管理に便利なカラーグリップ(6色)です。

用途設備・装置の狭い配管部などの箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めに。材質鋼材口開き(mm)0~24ボルトナット最大寸法M16色(グリップ)レッド内容量1本
注意
※グリップに絶縁機能はありませんので、電気が流れているものには使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51424119HUM24SR
3,210
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする