ポケットモンキXグリップ

ポケットモンキXグリップ - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ポケットモンキXグリップ - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ポケットモンキXグリップ - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ポケットモンキXグリップ - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

X-DRIVE(エックスドライブ)、G-LESS(ガタレス)機構付きです。
トルクがかかりやすく、なめにくい、安定した締付け・ゆるめが可能なX-DRIVE(エックスドライブ)を採用しています。
G-LESS(ガタレス)機構でタテ方向のガタ(遊び)を低減します。
ソフトな握りごごちの発泡ディッピンググリップです。
狭い場所でも便利なショートボディです。

用途ボルトナットの締め付け・ゆるめ作業。内容量1本
注意
※口の奥でボルトナットの三面に口幅を確実に合わせてください。
※下アゴ側へ回してください。
※パイプ等を継ぎ足しして使用しないでください。
※ハンマー代わりに使用しないでください。
※工具は本来の使用目的以外で使用しないでください。
※ハンマー等で叩いて使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
口開き(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51424320HUM30XDS1401508~30
4,050
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
51424329HUM36XDS1602558~36
4,920
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする