ハイブリッドモンキー エコ

ハイブリッドモンキー エコ - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハイブリッドモンキー エコ - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハイブリッドモンキー エコ - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハイブリッドモンキー エコ - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハイブリッドモンキー エコ - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ハイブリッドモンキー エコ - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

薄く、軽く、ワイドな口開きのモンキレンチです。
軽くて薄いワイド型です。
薄い:手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄形ボルトナットの使用もこなす優れものです。
同口開き従来品(強力型)より約50パーセントも軽く、手の疲れを軽減する大胆なフォルムです。
ワイドサイズでワンサイズ上のボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディです。

用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。材質鋼材内容量1本
注意
※口の奥でボルトやナットの二面に口幅を確実に合わせて下さい。
※下アゴ側へ回してください。
※パイプ等を継ぎ足して使用しないで下さい。
※ハンマー代わりに使用したりハンマー等で叩いて使用しないで下さい。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
寸法
口開き(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51424259EUM2415090ボルト・ナット最大寸法:M160~24
1,850
1,698
1,868(税込)
当日出荷
51424268EUM30200175ボルト・ナット最大寸法:M200~30
2,010
1,798
1,978(税込)
当日出荷
51424277EUM36245290ボルト・ナット最大寸法:M240~36
2,590
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする