ポケットモンキXグリップ

ポケットモンキXグリップ - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ポケットモンキXグリップ - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

X-DRIVE(エックスドライブ)付きです。
トルクがかかりやすく、なめにくい、安定した締付け・ゆるめが可能なX-DRIVE(エックスドライブ)を採用しています。
ソフトな握りごごちの発泡ディッピンググリップです。
狭い場所でも便利なショートボディです。

用途ボルトナットの締め付け・ゆるめ作業。全長(mm)190質量(g)460口開き(mm)12~49内容量1本
注意
※口の奥でボルトナットの三面に口幅を確実に合わせてください。
※下アゴ側へ回してください。
※パイプ等を継ぎ足しして使用しないでください。
※ハンマー代わりに使用しないでください。
※工具は本来の使用目的以外で使用しないでください。
※ハンマー等で叩いて使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口開き(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51424338HUM49XDS12~49190
6,880
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする