曜日別特売

ニュー安全混合容器

ニュー安全混合容器 - BOLLニュー安全混合容器 - BOLLニュー安全混合容器 - BOLL
(1件のレビュー)

正確で簡単に混合ガソリンが作れます。
容器が転倒しても液がこぼれません。
ノズルの取り替えをすることなく混合が行えます。
20:1、25:1、40:1、50:1の比率で混合油ができます。

用途必要な比率の混合ガソリンを作る容器。材質ポリエチレン危険物の類別非危険物内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51420908AGX-2NA2
オープン
909
1,000(税込)
当日出荷
51420917AGX-5NA5
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-01
用途: 2ストガソリン混合油

40対1の目盛りもあるので使いやすい。
他社製はパッキンがすぐにダメになるのですが、パッキンが長持ちしてくれそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする