マルチラチェットレンチ 6分

マルチラチェットレンチ 6分 - MUSTTOOL

ラチェットレンチ&ソケットレンチの2WAY仕様です。
ボルト・ナット30/32mmの2サイズを1本で取り回しできます。
お手持ちのソケットを取り付けてソケットレンチとして使用できます。
ソケットレンチは様々な全長のソケットを装着することでピンテールを回避できます。
鉄骨の寄せやスプライスプレート穴合わせに便利な強力型シノ付です。

用途鉄骨などの大きいサイズのボルト・ナットの取付、取外し。材質Cr-V鋼差込角(mm)19.0(6分)対辺(mm)30/32ソケット6角シノの有無ギア数48山内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51424444TRW-6W
16,300
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする