ファーストテクニカル
電子式ライター USB充電
ガス・オイルなど燃料不要。炎が出ないので風に強い。電池残量がひと目でわかるLEDランプ付き。
用途
ライターとして。点火用/電気/無炎/火起こし/繰り返し使用/電池残量表示/LEDランプ/キャンドル/花火/線香/プラズマ/ターボ/強風/防風/防災/レジャー/墓/お供え/彼岸/盆コンロ/軽量/小型/ミニ/モバイル/おしゃれ/シンプル
仕様
安全設計:保護カバー付き点火ボタン
付属品
USB Type-C 充電ケーブル付属
質量(g)
40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
20×1.6×1.1
バッテリー容量(mAh)
220
1充電当たりの作業量
1回の充電で約280秒使用可能 (1回7秒×40回換算)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51396347
FT-EL001BK
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください