ツールメイトジャパン
工作用ツールセット
工作に便利なツールをチョイスしたセットです。
ラジオペンチ、フック回し、ドライバなど、工作等に便利なツールセットです。
用途
ホビー、工作、DIY作業など。
入組点数
7
セット内容
プラスドライバ(No.1・No.2)・マイナスドライバ(4.7mm)・ラジオペンチ・フック回し・ギムネ(フック回しの下の穴明けに最適)・マスターハンドル(T型ドライバーとして使用可能)
材質
ドライバー軸:S45C鋼 ドライバー柄・フック回し:ポリプロピレン マスターハンドル:アセテート樹脂
仕様
ドライバーマグネット付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入組点数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51420664
NO.105
7
¥
1,380
¥
709
¥
780
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください