曜日別特売

ケーブルロックタイ 50本入

ケーブルロックタイ 50本入 - 与板利器工業
(1件のレビュー)

紫外線をカットするので丈夫で長持ちします。
屋内はもちろん、直射日光の当たる場所でも使用可能です。

用途ケーブル・配線等の整理。材質ナイロン66入数50本入仕様全候性(耐候性製品/黒色)寸法(mm)7.6×370最大結束径(Φmm)110内容量1個
注意
※商品の用途以外に使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大結束径(Φmm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51420777KR-370-B1107.6×370
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51420777
2024-01-16
用途: 機械の修理等
黒岩さん家農・林・水産業

刈り取り付け後に位置を変えて取り付けるときにロックを解除しやすいようにロックの爪を手で押さえ解除できるようにしてほしい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする