与板利器工業
ケーブルロックタイ 30本入
紫外線をカットするので丈夫で長持ちします。
屋内はもちろん、直射日光の当たる場所でも使用可能です。
用途
ケーブル・配線等の整理。
材質
ナイロン66
入数
30本入
仕様
全候性(耐候性製品/黒色)
寸法(mm)
9.0×530
最大結束径(Φmm)
145
内容量
1個
注意
※商品の用途以外に使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大結束径(Φmm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51420786
KR-530-B
145
9.0×530
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください