曜日別特売

ケーブルロックタイ 30本入

ケーブルロックタイ 30本入 - 与板利器工業

丈夫で強い結束力、強度が抜群で長持ちします。
屋内用(標準品/白色)です。

用途ケーブル・配線等の整理。材質ナイロン66寸法(mm)9.0×530最大結束径(Φmm)145入数30本入内容量1個
注意
※商品の用途以外で使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51420725KR-530
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする