ケーブルロックタイ

ケーブルロックタイ - 与板利器工業ケーブルロックタイ - 与板利器工業ケーブルロックタイ - 与板利器工業ケーブルロックタイ - 与板利器工業

丈夫で強い結束力、強度が抜群で長持ちします。
屋内用(標準品/白色)です。

用途ケーブル・配線等の整理。仕様屋内用(標準品/白色)材質ナイロン66入数100本入内容量1個
注意
※商品の用途以外で使用しないでください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
最大結束径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51420680KR-1503.6×15036
オープン
499
549(税込)
当日出荷
51420689KR-2004.8×20050
オープン
769
846(税込)
翌々日出荷
返品不可
51420698KR-2504.8×25065
オープン
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
51420707KR-3004.8×30080
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする