与板利器工業
ケーブルロックタイ
紫外線をカットしますので丈夫で長持ちします。
屋内はもちろん、直射日光の当たる場所でも使用可能です。
紫外線をカットし、丈夫で長持します。
用途
ケーブル・配線等の整理。
仕様
全候性(耐候性製品/黒色)
材質
ナイロン66
入数
100本入
内容量
1個
注意
※商品の用途以外で使用しないでください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
最大結束径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51420734
KR-150-B
3.6×150
36
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月26日
51420750
KR-200-B
4.8×200
50
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月6日
51420759
KR-250-B
4.8×250
65
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
51420768
KR-300-B
4.8×300
80
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください