与板利器工業
ケーブルロックタイ 50本入
丈夫で強い結束力、強度が抜群で長持ちします。
屋内用(標準品/白色)です。
用途
ケーブル・配線等の整理。
材質
ナイロン66
色
白色
入数
50本入
寸法(mm)
7.6×370
最大結束径(Φmm)
110
内容量
1個
注意
※商品の用途以外で使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大結束径(Φmm)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51420716
KR-370
110
7.6×370
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください