曜日別特売

ハンドルレンチ A型

ハンドルレンチ A型 - 与板利器工業

様々なサイズに対応したハンドルレンチです。
仮枠作業の総合手工具です。

用途型枠作業。寸法(mm)6・7・10、(小判型)21全長(mm)250質量(g)380ナット径12mm内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51423796#901
4,520
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする